DFN 360-180-32A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3203372
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203372
EAN/GTIN 7291075315028
Nummer fabrikant 3203372
L-nummer L24040 811

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 36 mm, code snijplaatzitting (SSC) 36,0, totale lengte (OAL) 281,5 mm, effectieve lengte (LU) 180 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 36,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 213,35 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 36,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 360
  • Totale lengte (OAL) 281,5 mm
  • Puntlengte (PL) 8,15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 221,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 180 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen