DFN 370-111-32A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Artikelnummer: 3203380
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203380
EAN/GTIN 7291075314960
Nummer fabrikant 3203380
L-nummer L24040 834

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 37 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 37,0, totale lengte (OAL) 213,6 mm, effectieve lengte (LU) 111 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 37,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 37 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 145,56 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 370
  • Totale lengte (OAL) 213,6 mm
  • Puntlengte (PL) 8,04 mm
  • Lengte kraag (LPR) 153,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 111 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen