Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 34 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 34,0, totale lengte (OAL) 201,2 mm, effectieve lengte (LU) 102 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 34 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 34,93 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 34 mm
- Bundeldiameter (DF) 42 mm
- Functionele lengte (LF) 133,58 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 34,0 in
- L/D-bereik 3xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 340
- Totale lengte (OAL) 201,2 mm
- Puntlengte (PL) 7,62 mm
- Lengte kraag (LPR) 141,2 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 60 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 102 mm