IFP 345-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330582
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3330582
    EAN/GTIN 7291075452563
    Nummer fabrikant 3330582
    L-nummer L24050 2389

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 34,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 34,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, freeslengte (LPR) 19,7 mm

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 34,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 14,46 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 34,0 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 5.244 mm
    • Lengte kraag (LPR) 19,7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen