SD S-A-L140-C20 SP17 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 3110811
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110811
EAN/GTIN 7291075312508
Nummer fabrikant 3110811
L-nummer L24070 22

Omschrijving

Omschrijving:

houders voor modulaire freeskoppen, carrosserielengte (LB) 20,2 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, bevestigingsdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0,5, totale lengte (OAL) 146 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Lichaamslengte (LB) 20,2 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 23,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5
  • Totale lengte (OAL) 146 mm

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen