SD D32-3.0-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5606681
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606681
EAN/GTIN 7291075312058
Nummer fabrikant 5606681
L-nummer L24060 268

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm, diameter snijkanten (DC) 31,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Totale lengte (OAL) 8 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen