SD D32-5.5-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 3328319
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie T-SLOT
    Producttype Spiebaanfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328319
    EAN/GTIN 7291075311969
    Nummer fabrikant 3328319
    L-nummer L24060 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm, diameter snijkanten (DC) 31,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 8 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
    • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
    • Snijbreedte (CW) 5,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 8
    • Totale lengte (OAL) 8 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen