SD D40-4.0-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5666849
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666849
EAN/GTIN 7291075312140
Nummer fabrikant 5666849
L-nummer L24060 275

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm, snijdiepte, max. (CDX) 11 mm, snijdiameter (DC) 39,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Totale lengte (OAL) 10 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen