SD CAB T10-14/0.55-SP11 Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks

Artikelnummer: 3106618
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie T-SLOT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106618
EAN/GTIN 7291075326222
Nummer fabrikant 3106618
L-nummer L24070 253

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) M4x0,5, totale lengte (OAL) 29,15 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 3,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M4x0.5
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 29,15 mm

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen