HM90 E90AD-D25-2-M12 Endmills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts. With FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3110730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110730
EAN/GTIN 7291075122831
Nummer fabrikant 3110730
L-nummer L23980 606

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm, effectieve lengte (LU) 30,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 11,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 30,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen