IQ845 FSY D200-14-60-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107002
EAN/GTIN 7291075311563
Nummer fabrikant 3107002
L-nummer L23980 1118

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 209,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 209,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 209,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden