IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106861
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106861
EAN/GTIN 7291075311556
Nummer fabrikant 3106861
L-nummer L23980 883

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 169,4 mm, aantal snijkanten (CICT) 11, naafdiameter (DHUB) 100 mm, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 169,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 169,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 100 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden