IQ845 FSYD100-10-3175-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106858
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106858
EAN/GTIN 7291075311525
Nummer fabrikant 3106858
L-nummer L23980 839

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 109,4 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 109,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 109,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden