Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,1″, Flute Count (NOF) 4, overall Length (OAL) 4″, Shank Type Weldon
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″ snijdiameter (DC): 1-1/4″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″ snijdiameter maximum (DCX): 1,48″ snijrichting (HAND): Rechts Handsnijitem 0,1 telling (CICT)″: 4 Diepte van ( - ): 4
- maximale snijlengte van 4NF): 4NF): 2,859″
- -koplengte (LH): 1″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- totale lengte (OAL): 4″
- -schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees