IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 50°-kopfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106696
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106696
EAN/GTIN 7291075355727
Nummer fabrikant 3106696
L-nummer L23980 2160

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 6, snijdiepte maximum (APMX) 0,1″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,1
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,73″
  • snijrichting (HAND) 2,813″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees