IQ845 ESYD1.00-4W1.00-R05 50°-kopfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106694
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106694
EAN/GTIN 7291075355703
Nummer fabrikant 3106694
L-nummer L23980 3096

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,1″, aantal flenzen (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,22″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,1″
  • aantal doorsnijpunten (NFK): 4 x): 2,359″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees