Omschrijving:
Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1,73″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 1-1/2″
Kenmerk:
- ″
- Uitspandoorn: A
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 1-1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1,73″
- snijdiameter maximum (DCX): 1,73″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- Snijitem telling (CICT): 4
- diameter van de maximale snijdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de 0,1 mm (APB: 1-1/2″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- totale lengte (OAL): 1-1/2″
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees