IQ845 FSY D040-04-16-R05 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106680
EAN/GTIN 7291075355482
Nummer fabrikant 3106680
L-nummer L23980 1162

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 45,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 45,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 45,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden