Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
- Snijdiameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 45,7 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 5
- Functionele lengte (LF) 70 mm
- Koplengte (links) 26 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 50 graden