IQ845 ESY D020-03-W20-R05 50° Endmills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106673
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106673
EAN/GTIN 7291075355550
Nummer fabrikant 3106673
L-nummer L23980 2537

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden