IQ845 FSYD4.0-10-1.50-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106552
EAN/GTIN 7291075311662
Nummer fabrikant 3106552
L-nummer L23980 1627

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,37″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,37″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 10
  • Diepte van de naaf: 0,18 mm mm mm mm mm mm mm mm (APB): 3,23″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees