IQ845 FSYD2.5-07-1.00-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106548
EAN/GTIN 7291075311624
Nummer fabrikant 3106548
L-nummer L23980 1599

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,87″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,22″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,87″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,87″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,18 2,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts