T290 FLN D40-06-16-10 90° Face Mills Carrying T290 LNMT 1004 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105978
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105978
EAN/GTIN 7291075285611
Nummer fabrikant 3105978
L-nummer L23980 226

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 34 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 34 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen