T290 ELN D16-04-MMT10-05 Endmills with a MULTI-MASTER Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105767
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105767
EAN/GTIN 7291075264371
Nummer fabrikant 3105767
L-nummer L23980 1079

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14,95 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. lengte snijkanten (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 31 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,95 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 19,25 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 31 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen