T290 ELN D.75-03-W.75-10 Schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken

Artikelnummer: 3105340
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105340
EAN/GTIN 7291075263893
Nummer fabrikant 3105340
L-nummer L23980 2178

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,394″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van 0,394 (APMX): 2,484″
  • -koplengte (LH): 1,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen