T290 ELN D.62-04-C.62-05 Eindfrezen met tangentiale opspanplaten

Artikelnummer: 3105239
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105239
EAN/GTIN 7291075260564
Nummer fabrikant 3105239
L-nummer L23980 1910

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,197″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,11″, schacht type rond

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC): Rechts Handaantal snijpunten (CICT): 4
  • Diepte van snijkant van 0,197 mm (LH):
    • (NOF): 1″
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • totale lengte (OAL): 3,11″
    • schachttype: Round
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles