T290 ELN D32-04-C32-10-XL Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105331
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105331
EAN/GTIN 7291075263800
Nummer fabrikant 3105331
L-nummer L23980 2549

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen