S845 F45SX D063-07-22-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3105053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105053
EAN/GTIN 7291075208979
Nummer fabrikant 3105053
L-nummer L23980 674

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 77,9 mm, aantal inzetstukken (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 77,9 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 77,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.