S845 F45SX D100-7-3175R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3104575
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104575
    EAN/GTIN 7291075208894
    Nummer fabrikant 3104575
    L-nummer L23980 317

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 114,8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 114,8 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 114,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 7
    • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen