S845 F45SX D80-06-25.4R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3104608
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104608
EAN/GTIN 7291075208931
Nummer fabrikant 3104608
L-nummer L23980 365

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 94,8 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 94,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 94,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 63 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen