S845 F45SX D125-08-40-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3104433
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104433
EAN/GTIN 7291075208856
Nummer fabrikant 3104433
L-nummer L23980 179

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 139,8 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 139,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 139,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen