S845 F45SX D6.0-10-2.0R16 45° vlakfrezen met economische inzetstukken en 8 spiraalvormige snijranden rechts

Artikelnummer: 3104584
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104584
EAN/GTIN 7291075209235
Nummer fabrikant 3104584
L-nummer L23980 2048

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,58″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 4,33″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Uitspandoorn stijl: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6,58″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6,58″
  • snijrichting (HAND)″: Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 10
  • Diepte van maximale snijafstand van snijafstand van snijplaat (
    • (
    • diameter van 0,276 (
    • ): DHB): DHB): 4,33″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen