S845 F45SX D040-04-16-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3104533
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104533
    EAN/GTIN 7291075208863
    Nummer fabrikant 3104533
    L-nummer L23980 276

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 54,8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 54,8 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 54,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Totale lengte (OAL) 45 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen