S845 SXHU 1606AD-R-W IC808 HELIDO Wiper Insert with a Single Cutting Edge

Artikelnummer: 5605949
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605949
EAN/GTIN 7291075274080
Nummer fabrikant 5605949
L-nummer L23910 997

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,44 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6,44 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen