Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm, diameter (DC/DCX) 26 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 1,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 254 mm, montageschacht CLICKFIT, montageschacht CLICKFIT, effectieve lengte (LU) 200 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 26 mm
- Diameter (DC/DCX) 26 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 212 mm
- Koplengte (links) 204 mm
- Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
- Totale lengte (OAL) 254 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
- CLICKFIT-bevestigingsas
- Afstelhoek (KAPR) 13 graden
- Koppel (TQ) 2 nxm
- Effectieve lengte (LU) 200 mm