MM S-B-L6.30-C1.00-T12 85° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103859
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103859
EAN/GTIN 7291075230529
Nummer fabrikant 3103859
L-nummer L24070 452

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T12
  • Functielengte (LF): 6,3″
  • Totale lengte (OAL): 6,3″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,72″
  • Max. Lichaamslengte (LBX): 1,6″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS): T12
  • Functielengte (LF): 6,3″
  • totale lengte (OAL): 6,3″
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 28680 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen