Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,732″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,95″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,047″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7,13″, schacht type CLICKFIT, schacht type CLICKFIT, bruikbare lengte (LU) 5″
Kenmerk:
- ″
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
-
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,732 0,047″
-
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 0,95″
- snijdiameter (DC/DCX): 0,95″
- snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
- snijrichting (HAND): Rechts 4
- functionele lengte (LF): 5,47″
- -hoofdlengte (LH): 5,15″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
- totale lengte (OAL): 7,13″
- -kantelhoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
- -schachttype: CLICKFIT
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 13 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 5″