FF EW D1.5-4.0-W1.25-09-C Snelfrezen met FF WOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3103479
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103479
EAN/GTIN 7291075162202
Nummer fabrikant 3103479
L-nummer L23980 1564

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,68″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,079″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,58″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

Kenmerk:

  • 0,079
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,68″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,68″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts″ 3
  • koplengte (LH): 3,89″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
  • totale lengte (OAL): 6,58″
  • helling maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • koppel (TQ): 42,5 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen