FF FW D66-22-09-C Fast Feed Face Mills

Artikelnummer: 3103426
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103426
EAN/GTIN 7291075162264
Nummer fabrikant 3103426
L-nummer L23980 1130

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal freeslichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 61 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 45,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 61 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT09T3 in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen