FR D237A300-6-1.00-16 Vlakfrezen met ronde beitelplaatjes voor het profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102959
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102959
EAN/GTIN 7291075158991
Nummer fabrikant 3102959
L-nummer L23980 2031

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijartikelen (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,315″
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen