RCMW 1605H-T IC928 Round Milling Inserts with a Mounting Bottom Cylinder and 8 Indexing Cavities on the Insert Flank

Artikelnummer: 5604142
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604142
EAN/GTIN 7291075160161
Nummer fabrikant 5604142
L-nummer L23970 349

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,7 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen