ER D22A32-4-C25-10 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3101333
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101333
EAN/GTIN 7291075117929
Nummer fabrikant 3101333
L-nummer L23980 1025

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) RXCR 10T3 in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen