Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, spaanderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal spleten (CICT) 2, maximale spaanderlengte (APMX) 8 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, spaanderlengte Rond, spaanderlengte Rond, nuttige lengte (LU) 66 mm
Kenmerk:
- Diameter behuizing (BD) 24 mm
- Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 9,5 graden
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Hoekradius (RE) 8 mm
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Voorpaneel B-uitvoering
- Koplengte (links) 42 mm
- Beschrijving van bijlage (MIID) RCCW 1605
- Totale lengte (OAL) 160 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 30 graden
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 66 mm