RCCW 1605 IC328 Round Milling Inserts with a Mounting Bottom Cylinder and 8 Indexing Cavities on the Insert Flank

Artikelnummer: 5603269
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ROUNDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603269
    EAN/GTIN 7291075160086
    Nummer fabrikant 5603269
    L-nummer L23970 440

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 3,2 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 8 mm
    • Diameter van snijhuis (INSBD) 10 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,2 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen