ER D087A150-3-C1.25-16 Schachtfrezen met ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3103193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ROUNDMILL
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103193
    EAN/GTIN 7291075117837
    Nummer fabrikant 3103193
    L-nummer L23980 2295

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,87″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,157″, totale lengte (OAL) 6,3″, schacht type ronde, schacht type ronde

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 1,181″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC): 0,87″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,87″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts
    • snijpunt maximaal 0,157
    • snijpunt: Maximaal A
    • -koplengte (LH): 1,97″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): RCCW 1605
    • totale lengte (OAL): 6,3″
    • -schachttype: Round

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen