{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M5 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307513 6 | |
EAN/GTIN | 4062406544423 | |
Nummer fabrikant | 307513 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 445,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 591,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm |
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |