Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 32mm

Artikelnummer: 307513 32
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 32 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 125 mm
⌀ D2 63 mm
Buiten-⌀ D 59 mm
L3 61 mm
Verstelafstand V 10 mm
Schroefdraad M M16×1
Geschikte reduceerhuls 302175; 302180; 302177; 302187
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307513 32
EAN/GTIN 4062406544492
Nummer fabrikant 307513 32

Omschrijving

Uitvoering:

  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
  • Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Tip:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 32mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 343,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 373,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 453,00
Opname HSK-A 63 HSK-A 100 kort HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1
Afkoppellengte A-maat 125 mm 100 mm 110 mm
Buiten-⌀ D 59 mm 72 mm 67 mm
Vorm A A A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HSC HSC; HPC HSC

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen