{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307513 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544478 | |
Nummer fabrikant | 307513 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verstelafstand V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Geschikte reduceerhuls | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 |