{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307513 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544454 | |
Nummer fabrikant | 307513 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 606,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |