{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-E 40 A = 85 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L2 | 47 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307526 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868473 | |
Nummer fabrikant | 307526 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Slanke hydrohouder 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 606,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | HSC | HSC; HPC | HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |